{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wymiar wewnętrzny i zewnętrzny □ | 5,5 mm | |
norma | DIN 377 | |
do gwintowników metrycznych DIN 352 | M9 − M10 | |
⌀ D | 12 mm | |
długość całkowita | 115 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 149400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197857309 | |
Numer producenta | 149400 5,5 |