{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/4-16 UNF | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | 2A | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 19,05 mm | |
⌀ zewnętrzna | 45 mm | |
wysokość | 14 mm | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 142620 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197084965 | |
Numer producenta | 142620 3/4-16 |