{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | 2A | |
liczba zwojów na cal | 16 | |
⌀ gwintu | 9,53 mm | |
⌀ zewnętrzna | 30 mm | |
wysokość | 11 mm | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 142520 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4045197084811 | |
Numer producenta | 142520 3/8-16 |