Narzynki 12-24

Nr art.: 142520 12-24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: 2A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu UNC
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma EN 22568
Klasa tolerancji 2A
liczba zwojów na cal 24
⌀ gwintu 5,49 mm
⌀ zewnętrzna 20 mm
wysokość 7 mm
kierunek skrawania prawe
Rodzaj produktu Narzynki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 142520 12-24
EAN / GTIN 4045197084781
Numer producenta 142520 12-24

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów w kierunku skrawania. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.