{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M22×1,5 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1,5 mm | |
⌀ zewnętrzna | 55 mm | |
wysokość | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141070 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233549 | |
Numer producenta | 141070 22X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 22X1,5
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
349,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
480,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
461,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewnętrzna | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
wielkość gwintu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
wysokość | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E |