{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10×1 | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | EN 22568 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok | 1 mm | |
⌀ zewnętrzna | 30 mm | |
wysokość | 11 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 141070 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233471 | |
Numer producenta | 141070 10X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Narzynki HSS 10X1
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
152,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
210,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt boku zarysu gwintu | 60 | 60 |
Rodzaj gwintu | MF | MF |
wielkość gwintu | M10×1 | M10×1 |
norma | EN 22568 | EN 22568 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
skok | 1 | 1 |
Rodzaj produktu | Narzynki | Narzynki |