Narzynki HSS 58X1,5

Nr art.: 141050 58X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M58×1,5
    Rodzaj gwintu MF
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS
    norma EN 22568
    Klasa tolerancji DIN 13 6g
    kierunek skrawania prawe
    skok 1,5 mm
    ⌀ zewnętrzna 105 mm
    wysokość 22 mm
    Rodzaj produktu Narzynki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 141050 58X1,5
    EAN / GTIN 4062406222840
    Numer producenta 141050 58X1,5

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
    nakrój 1 3/4 zwoju.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka