{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
skok | 0,5 mm | |
rozwartość klucza | 18 mm | |
wysokość | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu |
140920 M3
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197083845
Kopiuj |
|
Numer producenta |
140920 M3
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |