{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M22 | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 382 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6g | |
skok | 2,5 mm | |
rozwartość klucza | 50 mm | |
wysokość | 22 mm | |
kierunek skrawania | prawe | |
Rodzaj produktu | Narzynki |
Numer artykułu | 140920 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406189396 | |
Numer producenta | 140920 M22 |