{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master TM | |
wielkość gwintu | 3/8-18 NPT | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,411 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
⌀ nom. DC | 11,11 mm | |
Długość skrawania Lc | 13,38 mm | |
Długość chwytu Ls | 55 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Liczba zębów Z | 6 | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
⌀ gwintu | 17,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139739 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129356 | |
Numer producenta | 139739 3/8-18 |