GARANT Master TM trzpieniowe frezy do gwintów 2×D, AlTiN, M: M3

Nr art.: 139642 M3
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA h6
skok gwintu 0,5 mm
⌀ nom. DC 2,33 mm
długość ostrzy Lc 6,25 mm
Długość chwytu Ls 41,8 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym
Podziałka ostrzy nierówne
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,01 mm
Profil gwintu Zarys pełny
⌀ gwintu 3 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wew.
głębokość gwintu 6,25 mm
Seria Master TM
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139642 M3
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263126720
Kopiuj
Numer producenta 139642 M3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
220
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
220
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
180
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
140
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
130
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
120
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
90
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
45
TOOLOX 33
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
85
TOOLOX 44
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
50
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
82
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
50
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
120
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil zapobiega odkształceniom profilu gwintu.

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa ≥ M4

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawia się, podając nr 139642 + 129100 HB.
Kształt HE zamawia się, podając nr 139642 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka