{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M14 | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
skok gwintu | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
długość ostrzy Lc | 29 mm | |
Długość chwytu Ls | 49 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 29 mm | |
Seria | Master TM | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139642 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263128250 | |
Numer producenta | 139642 M14 |