Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 2×D, AlTiN, UNC: 5/8-11

Nr art.: 139733 5/8-11
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC; UNC-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master TM
wielkość gwintu 5/8-11 UNC
powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu UNC; UNC-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 2,309 mm
liczba zwojów na cal 11
⌀ nom. DC 13 mm
Długość skrawania Lc 33,41 mm
Długość chwytu Ls 54 mm
długość całkowita L 108 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
⌀ szyjki D1 17 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 35,1 mm
Liczba zębów Z 6
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,11 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym
Podziałka ostrzy nierówne
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
⌀ gwintu 15,86 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 6
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139733 5/8-11
EAN / GTIN 4067263129134
Numer producenta 139733 5/8-11

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.

Zaleta:

Pogłębiacz od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

Zastosowanie:

Do znormalizowanych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne za tę samą cenę co HA
Kształt HB zamawia się, podając nr 139733 + 129100 HB
Kształt HE zamawia się, podając nr 139733 + 129100 HE

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie