Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy palcowe do gwintów 2×D G1/8

Nr art.: 139720 G1/8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G; G-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: VHM
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G; G-LH
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza VHM
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ nom. DC 7,79 mm
Długość chwytu Ls 45 mm
długość całkowita L 79 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
⌀ szyjki D1 11 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 21,3 mm
Liczba zębów Z 3
chłodzenie wewnętrzne tak
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2xD przy otworze przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 0,04 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
⌀ otworu 7,79 mm
głębokość gwintu 19,46 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 139720 G1/8
Numer producenta 139720 G1/8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
170
Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych(zwracać uwagę na możliwość stabilnego zamocowania).
Z pogłębiaczem od strony chwytu, do wykonywania pogłębień 90°.

Zaleta:

Jednoczesne pogłębianie i gwintowanie.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany produkt następczy to nr 139715.