{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ nom. DC | 10,92 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 28,5 mm | |
Liczba zębów Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2xD przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
⌀ otworu | 10,92 mm | |
głębokość gwintu | 26,32 mm |
Numer artykułu | 139720 G1/4 | |
Numer producenta | 139720 G1/4 |