{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master TM | |
wielkość gwintu | G3/8 | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ nom. DC | 14,4 mm | |
Długość skrawania Lc | 34,09 mm | |
Długość chwytu Ls | 55,8 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 17,5 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 35,47 mm | |
Liczba zębów Z | 6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Stosować z gwintami zewnętrznymi | do 2×D przy gwincie męskim | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 34,09 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139716 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128960 | |
Numer producenta | 139716 G3/8 |