{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master TM | |
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ nom. DC | 9,95 mm | |
Długość skrawania Lc | 27,41 mm | |
Długość chwytu Ls | 42,3 mm | |
długość całkowita L | 82 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Liczba zębów Z | 6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Stosować z gwintami zewnętrznymi | do 2×D przy gwincie męskim | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wymiar wewnętrzny i zewnętrzny | |
głębokość gwintu | 27,41 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139706 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263128908 | |
Numer producenta | 139706 G1/4 |