{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M 16 | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
skok gwintu | 2 mm | |
⌀ nom. DC | 11,95 mm | |
długość ostrzy Lc | 40,93 mm | |
Długość chwytu Ls | 45,4 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych; do 2,5×D przy otworze przelotowym | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
⌀ gwintu | 16 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wew. | |
głębokość gwintu | 40,93 mm | |
Seria | Master TM | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139643 M16 | |
EAN / GTIN | 4067263128366 | |
Numer producenta | 139643 M16 |