{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G3/8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ ostrzy DC | 11,8 mm | |
długość ostrza lc | 4,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 37 mm | |
Długość chwytu Ls | 44,5 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,76 mm | |
promień programowany | 5,9 mm | |
Posuw fz w stali < 65 HRC | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 37 | |
Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
Numer artykułu | 139527 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263118084 | |
Numer producenta | 139527 G3/8 |