{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/2 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
kierunek skrawania | lewe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ ostrzy DC | 15,7 mm | |
długość ostrza lc | 6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 47 mm | |
Długość chwytu Ls | 51,2 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
⌀ szyjki D1 | 12,92 mm | |
promień programowany | 7,85 mm | |
Posuw fz w stali < 65 HRC | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 47 | |
Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
Numer artykułu | 139527 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263118091 | |
Numer producenta | 139527 G1/2 |