{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | lewe | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
skok gwintu | 1,75 mm | |
⌀ ostrzy DC | 9,8 mm | |
długość ostrza lc | 3,5 mm | |
Długość wysięgu L1 | 31,75 mm | |
Długość chwytu Ls | 40 mm | |
długość całkowita L | 76 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,45 mm | |
promień programowany | 4,84 mm | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 30 | |
Seria | Master TM | |
Rodzaj produktu | Frezy wiercąco-gwintujące |
Numer artykułu | 139526 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263290674 | |
Numer producenta | 139526 M12 |