{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2174 | |
Klasa tolerancji | 2BX | |
Kształt nakroju | E | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 11,11 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 6,2 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 10,25 mm | |
liczba rowków wiórowych | 7 | |
Liczba ostrzy Z | 7 | |
głębokość gwintu | 33,33 mm | |
Seria | Master Form | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139485 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406707095 | |
Numer producenta | 139485 7/16-14 |