{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2189 | |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ gwintu | 9,73 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 9,25 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 29,19 mm | |
Seria | Master Form | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375140 | |
Numer producenta | 139425 G1/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSS-E-PM IK, TiAlN, G: G1/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
655,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
513,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
284,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
513,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
494,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | C | C | C | C | C |
liczba zwojów na cal | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
skok gwintu | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
norma | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |