Gwintowniki maszynowe bezwiórowe z rowkami smarnymi GARANT Master Form Steel HSSE-PM kształt C 6HX M14

Nr art.: 139194 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu M14
    powłoka TiAlN
    Rodzaj gwintu M
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 2174
    Norma na gwinty DIN 13
    Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
    Kształt nakroju C
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 2 mm
    długość całkowita L 110 mm
    ⌀ chwytu Ds 11 mm
    Chwyt kwadratowy □ 9 mm
    Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 13,1 mm
    ⌀ gwintu 14 mm
    liczba rowków wiórowych 8
    pierścień barwny bez
    Liczba ostrzy Z 8
    głębokość gwintu 42 mm
    Seria GARANT Master
    Rodzaj produktu maszynowe bezwiórowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 139194 M14
    EAN / GTIN 4062406383336
    Numer producenta 139194 M14

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    38
    Stal < 500 N/mm²
    P
    37
    Stal < 750 N/mm²
    P
    35
    Stal < 900 N/mm²
    P
    27
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
    • Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
    • Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
    • Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    Klasa tolerancji: ISO 2X/6HX.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "GARANT Master" Zobacz wszystkie