{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2174 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym; do 1,5×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,6 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 3 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 3,25 mm | |
⌀ gwintu | 3,5 mm | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 5,25 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Numer producenta | 139132 M3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe bezwiórowe, bez rowków smarnych HSS/E 6HX M3,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
168,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
197,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
294,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | bez |
⌀ gwintu | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
wielkość gwintu | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym ;do 1,5×D przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych ;do 3xD przy otworze przelotowym |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 3,25 | 3,25 | 3,25 |