Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, Rc: 1/8-28

Nr art.: 138120 1/8-28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rc Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: Rc
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 2181
  • Norma na gwinty: DIN EN 10226-2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu Rc1/8-28
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu Rc
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 2181
Norma na gwinty DIN EN 10226-2
Kształt nakroju C
Zbieżność stożka 1:16
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 7 mm
Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
⌀ otworu pod gwint A 8,15 mm
⌀ otworu pod gwint B 8,1 mm
⌀ przymiaru Dmaks. JS11 8,57 mm
Głębokość minimalna otworu pod gwint 11,1 mm
⌀ gwintu 9,72 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 5
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 5
głębokość gwintu 41 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Numer producenta 138120 1/8-28

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
9
aluminium (dające krótki wiór)
N
9
Stal < 500 N/mm²
P
7
Stal < 750 N/mm²
P
6
Stal < 900 N/mm²
P
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
5
CuZn
N
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka stabilność dzięki krótkiemu chwytowi
zapewniającemu sztywność i małe ugięcia.

Zastosowanie:

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. Do stożkowych gwintów rurowych Whitwortha ( BSPT ) wg ISO 7/1 i BS21, dla połączeń z uszczelnieniem na gwincie. W przypadku otworów pod gwint przestrzegać wymaganej głębokości minimalnej (zob. tabela).

Zalecenie:

Otwór pod gwint A:
nawiercić wstępnie walcowy otwór bez użycia rozwiertaka. Wariant A można stosować, gdy nie oczekuje się problemów ze szczelnością.
⌀ otworu pod gwint B:
nawiercić otwór walcowy i ostatecznie rozwiercić rozwiertakiem stożkowym 1:16 (patrz nr 162650). Następnie sprawdzianem Dmaks. (patrz tabela) można skontrolować ⌀ stożkowego otworu od strony powierzchni czołowej. Przygotowanie otworu pod gwint według wariantu B stanowi najbardziej niezawodną opcję gwintowania i jednocześnie zapewnia największą możliwą szczelność gwintu.