{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | Rc1-11 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | Rc | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 2181 | |
Norma na gwinty | DIN EN 10226-2 | |
Kształt nakroju | C | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór nieprzelotowy; Otwór przelotowy | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,309 mm | |
liczba zwojów na cal | 11 | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 20 mm | |
⌀ otworu pod gwint A | 29,2 mm | |
⌀ otworu pod gwint B | 29,1 mm | |
⌀ przymiaru Dmaks. JS11 | 30,29 mm | |
Głębokość minimalna otworu pod gwint | 28,3 mm | |
⌀ gwintu | 33,24 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 75 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 138120 1-11 | |
EAN / GTIN | 4045197585738 | |
Numer producenta | 138120 1-11 |