• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe 30X1,5

Nr art.: 136260 30X1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 374
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M30×1,5
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 374
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,5 mm
długość całkowita L 150 mm
⌀ chwytu Ds 22 mm
Chwyt kwadratowy □ 18 mm
⌀ otworu rdzenia 28,5 mm
⌀ gwintu 30 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 90 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 136260 30X1,5
EAN / GTIN 4045197079282
Numer producenta 136260 30X1,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
9
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.