{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M24×1,5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 22,5 mm | |
⌀ gwintu | 24 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 72 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Numer producenta | 136260 24X1,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe 24X1,5
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
646,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
753,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
419,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ otworu rdzenia | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
głębokość gwintu | 72 | 48 | 60 |
⌀ chwytu Ds | 18 | 18 | 18 |