• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C M3,5

Nr art.: 135850 M3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3,5
powłoka waporyzowane
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,6 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
Chwyt kwadratowy □ 3 mm
⌀ otworu rdzenia 2,9 mm
⌀ gwintu 3,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 10,5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 135850 M3,5
EAN / GTIN 4045197077707
Numer producenta 135850 M3,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

kształt C (2 - 3 zwoje nakroju).