{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2 mm | |
długość całkowita L | 110 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 14 mm | |
⌀ gwintu | 16 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 48 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Numer producenta | 135850 M16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HSS/E kształt C M16
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
343,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
219,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
222,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone |
Rodzaj gwintu | M | M | M |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otworu rdzenia | 14 | 14 | 14 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Kąt linii śrubowej | 40 | 40 | 40 |
głębokość gwintu | 48 | 48 | 48 |