Gwintowniki do rur stalowych pancernych PG16

Nr art.: 133450 PG16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: Pg
  • Kąt boku zarysu gwintu: 80
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 40432
  • Norma na gwinty: DIN 40430

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu Pg16
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu Pg
Kąt boku zarysu gwintu 80 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 40432
Norma na gwinty DIN 40430
Kształt nakroju D
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,41 mm
liczba zwojów na cal 18
⌀ gwintu 22,5 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
Chwyt kwadratowy □ 14,5 mm
⌀ otworu rdzenia 21,25 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133450 PG16
EAN / GTIN 4045197074942
Numer producenta 133450 PG16

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Zastosowanie:

Jako gwintowniki maszynowe lub do nacinania ręcznego. Do gwintowania pancernych rurek stalowych - wg DIN 40430.

Wskazówka:

Chwyt wykonany wg DIN 40432.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    PG Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka