{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | Pg11 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | Pg | |
Kąt boku zarysu gwintu | 80 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 40432 | |
Norma na gwinty | DIN 40430 | |
Kształt nakroju | D | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,41 mm | |
liczba zwojów na cal | 18 | |
⌀ gwintu | 18,6 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 11 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 17,25 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 55,6 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133450 PG11 | |
EAN / GTIN | 4045197074928 | |
Numer producenta | 133450 PG11 |