{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 7/8-14 UNF | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 22,23 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 20,4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 66,69 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Numer producenta | 133400 7/8-14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 7/8-14
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
713,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 737,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 564,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 683,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 624,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
419,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B | B | B | B |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
norma | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
głębokość gwintu | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm | 66,69 mm |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |