{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/2-20 UNF | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Klasa tolerancji | 2B | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,27 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 12,7 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 38,1 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 | |
Numer producenta | 133400 1/2-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 1/2-20
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
306,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
867,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
805,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
195,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B | B |
długość całkowita L | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
wielkość gwintu | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
kierunek skrawania | prawe | lewe | prawe | prawo |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |