{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G3/4 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 26,44 mm | |
długość całkowita L | 140 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 16 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 24,5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 79,32 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Numer producenta | 133325 G3/4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |