{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 13,16 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 11,8 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 39,48 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133325 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301529 | |
Numer producenta | 133325 G1/4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, G: G1/4
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
246,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
229,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
428,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
470,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
210,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
404,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
428,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rodzaj gwintu | G | G | G | G | G | G | G |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
głębokość gwintu | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |