Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, kształt B G1/8

Nr art.: 133312 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: B

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Tap
    wielkość gwintu G1/8
    powłoka TiCN
    Rodzaj gwintu G
    Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 5156
    Kształt nakroju B
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 0,907 mm
    liczba zwojów na cal 28
    ⌀ gwintu 9,73 mm
    długość całkowita L 90 mm
    ⌀ chwytu Ds 7 mm
    Chwyt kwadratowy □ 5,5 mm
    ⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
    liczba rowków wiórowych 3
    pierścień barwny czerwony
    Liczba ostrzy Z 3
    głębokość gwintu 29,19 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 133312 G1/8
    EAN / GTIN 4062406236038
    Numer producenta 133312 G1/8

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stal < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zastosowań w stalach o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz do materiałów trudnoskrawalnych. Duże nacięcie w nakroju, zapewnia stabilność procesu przy dużej sile skrawania.
    • Materiał skrawający HSS-E-PM – dla najwyższej wytrzymałości krawędzi skrawających.
    • Optymalne zaokrąglenie krawędzi tnących.
    • Powłoka TiCN – dla maksymalnej ochrony przed zużyciem.

    Zastosowanie:

    Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
    (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

    Zalecenie:

    Przy obróbce bardzo twardych stali zalecamy wiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie