{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G1/2 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 20,96 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 12 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 19 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | czerwony | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 62,88 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Numer producenta | 133312 G1/2 |