Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G5/8

Nr art.: 133300 G5/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 5156
  • Kształt nakroju: B

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G5/8
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 5156
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,814 mm
liczba zwojów na cal 14
⌀ gwintu 22,91 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
Chwyt kwadratowy □ 14,5 mm
⌀ otworu rdzenia 21 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 68,73 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 133300 G5/8
EAN / GTIN 4045197074546
Numer producenta 133300 G5/8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G5/8

Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, G: G5/8

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
442,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
576,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
505,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
922,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 010,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
604,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba rowków wiórowych 3 3 4 4 4 4
liczba zwojów na cal 14 14 14 14 14 14
⌀ gwintu 22,91 mm 22,91 mm 22,91 mm 22,91 mm 22,91 mm 22,91 mm
skok gwintu 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
⌀ otworu rdzenia 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
chwyt chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9 chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym do 3xD przy otworze przelotowym

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka