{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Tap | |
wielkość gwintu | G5/8 | |
powłoka | AlTiX | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 5156 | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,814 mm | |
liczba zwojów na cal | 14 | |
⌀ gwintu | 22,91 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 21 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 68,73 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 133330 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901187 | |
Numer producenta | 133330 G5/8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM G5/8
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
926,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
579,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 015,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
606,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba rowków wiórowych | 4 | 3 | 4 | 4 |
pierścień barwny | zielone | niebieski | niebieskie | zielone |
Rodzaj gwintu | G | G | G | G |
skok gwintu | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ otworu rdzenia | 21 | 21 | 21 | 21 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik |