{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3×0,35 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 0,35 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,2 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 2,65 mm | |
⌀ gwintu | 3 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Pro Tap | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 9 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132925 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373443 | |
Numer producenta | 132925 3X0,35 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
196,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
213,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 3 |
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |