{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M12×1,25 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawo | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 10,8 mm | |
⌀ gwintu | 12 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Seria | Pro Tap | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 36 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Numer producenta | 132925 12X1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
159,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
239,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
294,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
321,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
546,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
319,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rodzaj gwintu | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Norma na gwinty | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
skok gwintu | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
kierunek skrawania | prawo | prawe | prawo | prawe | prawo | prawe |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ chwytu Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |