Gwintowniki maszynowe HSS-E M8

Nr art.: 132450 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 371
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M8
powłoka TiCN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 371
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 1,25 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 6,8 mm
⌀ gwintu 8 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny różowy
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 16 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 132450 M8
EAN / GTIN 4045197071675
Numer producenta 132450 M8

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
inkonel
S
2
CuZn
N
16
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Duże ścięcie w nakroju. Część prowadząca z rowkami smarnymi , ale bez rowków wiórowych.
Nadają się szczególnie do obróbki trudno skrawalnej stali o wytrzymałości do 850 N/mm2.
Stosować z emulsją(zawartość oleju min. 8%).

Zaleta:

Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie
bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka