{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,8 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 4,9 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,2 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | różowy | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 10 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132450 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071651 | |
Numer producenta | 132450 M5 |