{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M5 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 357 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | A | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,8 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,7 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 4,2 mm | |
⌀ gwintu | 5 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 10 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 131800 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197070364 | |
Numer producenta | 131800 M5 |