Gwintowniki maszynowe długie M2,5

Nr art.: 131800 M2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 357
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2,5
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 357
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju A
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,45 mm
długość całkowita L 70 mm
⌀ chwytu Ds 1,8 mm
⌀ otworu rdzenia 2,05 mm
⌀ gwintu 2,5 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 5 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131800 M2,5
EAN / GTIN 4045197070326
Numer producenta 131800 M2,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z długim chwytem (zmniejszona  chwytu do pracy na zwiększonych głębokościach).

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w trudno dostępnych miejscach
.