Gwintowniki maszynowe kształt C DIN 371/376 M36

Nr art.: 131250 M36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M36
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2 6H
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 4 mm
długość całkowita L 200 mm
⌀ chwytu Ds 28 mm
Chwyt kwadratowy □ 22 mm
⌀ otworu rdzenia 32 mm
⌀ gwintu 36 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 108 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 131250 M36
EAN / GTIN 4045197704894
Numer producenta 131250 M36

Tabela zastosowań

Al
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN, która zapewnia:
  • Lepszą odpornością na ścieranie.
  • Mniejszą skłonnością do tworzenia narostów materiału.
  • Możliwe wyższe prędkości skrawania.
Stosować z emulsją (zawartość oleju min. 8%).
Ze ścięciem w nakroju.
(Kształt CS) 2−3 zwoje nakroju − bez nacięcia w nakroju. Także do zastosowania do otworów nieprzelotowych.
ISO 2 6H
HSS