{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M30 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 3,5 mm | |
długość całkowita L | 180 mm | |
⌀ chwytu Ds | 22 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 18 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 26,5 mm | |
⌀ gwintu | 30 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 90 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 131250 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197704887 | |
Numer producenta | 131250 M30 |