Zestawy gwintowników ręcznych 5/8-11

Nr art.: 130700 5/8-11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

UNC Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UNC
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 351
  • Klasa tolerancji: 2B

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu 5/8-11 UNC
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu UNC
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 351
    Klasa tolerancji 2B
    Kształt nakroju D; C
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 1,58 mm
    liczba zwojów na cal 11
    ⌀ gwintu 15,88 mm
    długość całkowita L 90 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    Chwyt kwadratowy □ 9 mm
    ⌀ otworu rdzenia 13,5 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
    pierścień barwny bez
    głębokość gwintu 47,64 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 130700 5/8-11
    EAN / GTIN 4045197068101
    Numer producenta 130700 5/8-11

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    uniw.
     
    olej
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    2-elementowy zestaw gwintowników: wstępny i wykańczak.

    Zastosowanie:

    Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.